2901489 Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクト 48383756

Phoenix Contact 遅延リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48383756品番2901489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様6.2 mmタイムリレー、フラッシュ機能付き. 時間シーケンス制御用6.2 mmハウジングのコンパクトタイムリレー。 時間はデバイスの前面でラベル付きサムホイールを使用して設定します。サムホイールは誤って変更されないように奥に凹んでいます。 コンパクトタイムリレーは、さまざまな時間レンジ、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続の製品が用意されています。. 6.2 mm細型ハウジング パルスで開始する点滅機能 時間調整可能 簡単で正確な時間設定 供給電圧 24 V dc 浮動PDT出力長さ(mm)80取付方式DINレールシリーズETD-BL-1T-F- 10S-PT電源外部接点構成SPDTタイマ機能シングル時間0.1 → 10秒コンタクト数2操作方式点滅装置最大電圧(V)30 dcターミナルタイプねじ時間増分最小電圧(V)19.2 dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする