フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MKDSN
注文コード
48383896
品番
1729209
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
仕様
Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.08 mm低プロファイル基板端子台. さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.08 mmピッチ端子台シリーズ。. さまざまなポジションが使用可能 5.08 mmピッチ 色 緑
材質
ナイロン
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
MKDSN
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
13.5
AWG
26→16
RoHS指令(10物質対応)
対応