フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
COMBICON UMSTBVK
注文コード
48384088
品番
1788198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
仕様
UMSTBVKレール端子プラグインブロック. 特長と利点. レール端子に取り付けるためのユニバーサルフットベースを備えたプラグインブロック 5.08グリッドMSTBシリーズの、ほとんどすべてのCOMBICONコネクタパーツと組み合わせ可能
材質
ナイロン
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON UMSTBVK
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス