曜日別特売
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229

 

TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229
TGS-1500 耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ 48384229

耐熱ガラス容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)1500
内容量1個注文コード48384229品番TGS-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。
真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。
容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)

材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン形状ホワイト容量(mL)1500質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×89耐熱温度(℃)-20~350電子レンジ○(フタは×)使用区分オーブン用/電子レンジ用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする