Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPT 注文コード48384273 品番1935174
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数3 仕様DIN EN60512-5-2 2003-01。. UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。. Phoenix Contact COMBICON PT 5.0 mm基板端子台. PT 1.5、PT 2.5シリーズ(5.0 mmピッチ)のCOMBICON小型基板ねじ端子台製品です。. 特長と利点. 長方形の端子台スペースにより高容量 5.0 mmピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きなケーブル断面又は高い電流容量に対応した頑丈な設計 プラス / マイナスねじ PT 1.5タイプは、0.2 → 2.5 mm2 (26-14 AWG)のソリッドワイヤ、フレキシブルワイヤに対応しており、最大定格は20 A / 250 Vです。 PT 2.5タイプは、0.5 → 4.0 mm2 (20-10 AWG)のソリッドワイヤ、フレキシブルワイヤに対応しており、最大定格は32 A / 250 Vです。 基板穴の直径 1.3 mm 難燃性等級UL94V-0 材質ナイロン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズPT 端子種別スクリュー 定格電流(A)16 AWG26→14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする