曜日別特売
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299

TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299
TC-20 HUGEL クーラーボックス 20L アイリスオーヤマ 48384299

HUGEL クーラーボックス 20L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード48384299品番TC-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,639
販売価格(税別)
11,490

高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトです。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタンベージュ質量(g)4200容量(L)20耐荷重(kg)100内寸(mm)394×205×245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×348×342収納の目安2Lペットボトルなら4本、500mlペットボトルなら20本、350ml缶なら30本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする