HUGEL クーラーボックス 40L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48384326 品番 TC-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトで、2Lペットボトルを立てて収納できます。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン カーキ 質量(g)6500 容量(L)40 耐荷重(kg)100 内寸(mm)473×269×315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×416×413 収納の目安2Lペットボトルなら14本、500mlペットボトルなら45本、350ml缶なら56本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする