フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48384596
品番
1984743
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
15
仕様
Phoenix Contact COMBICON PT 3.5 mm基板端子台. Phoenix Contactの業務用横型又は縦型PTシリーズ基板端子台です。. 特長と利点. 3.5 mmピッチ ねじ接続 様々な位置を用意 ワイヤゲージ範囲 26 → 14 横型又は縦型オプションを用意
材質
ナイロン
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
AWG
26→16
RoHS指令(10物質対応)
対応