フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48384763
品番
1985234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
仕様
Phoenix Contact COMBICON PTSA 3.5 mmアングル基板端子台. 業務用のPTSAシリーズコンタクト固定端子台です。. 特長と利点. 3.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
材質
ナイロン
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
AWG
20→16
RoHS指令(10物質対応)
対応