極数6
仕様DIN EN60512-5-2 2003-01。. UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。. Phoenix Contact COMBICON PT 5.0 mm基板端子台. PT 1.5、PT 2.5シリーズ(5.0 mmピッチ)のCOMBICON小型基板ねじ端子台製品です。. 特長と利点. 長方形の端子台スペースにより高容量 5.0 mmピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きなケーブル断面又は高い電流容量に対応した頑丈な設計 プラス / マイナスねじ PT 1.5タイプは、0.2 → 2.5 mm2 (26-14 AWG)のソリッドワイヤ、フレキシブルワイヤに対応しており、最大定格は20 A / 250 Vです。 PT 2.5タイプは、0.5 → 4.0 mm2 (20-10 AWG)のソリッドワイヤ、フレキシブルワイヤに対応しており、最大定格は32 A / 250 Vです。 基板穴の直径 1.3 mm 難燃性等級UL94V-0
材質ナイロン
色緑
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズCOMBICON PT
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ