Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON PT 注文コード48384894 品番1987960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数3 仕様DIN EN 60512-5-2 2003-01. UL、 CUL、 CSA、 PCT、 VDE、 CCA. Phoenix Contact COMBICON PT 7.5mm PCB Terminal Blocks. COMBICON PT Series Screw terminal blocks with interlocking housing. Features and Benefits. High terminal block capacity、 thanks to rectangular terminal block space 7.5 mm pitch Highly flexible conductor protection for easy、 repeated connecting Rugged design for larger cross sections and higher voltages Plus/minus screw Accepts solid and flexible wires of 0.5 mm2 to 4.0 mm2 (20-10 AWG) Rated at 32A/500V max Available in 2 and 3 ways Flammability rating UL94V-0 材質ナイロン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.5 シリーズCOMBICON PT 定格電圧(V)500 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 AWG20→10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする