極数5
仕様DIN EN 60512-5-2 2003-01. UL、 CUL、 CSA、 PCT、 VDE、 CCA. Phoenix Contact COMBICON PT 7.5mm PCB Terminal Blocks. COMBICON PT Series Screw terminal blocks with interlocking housing. Features and Benefits. High terminal block capacity、 thanks to rectangular terminal block space 7.5 mm pitch Highly flexible conductor protection for easy、 repeated connecting Rugged design for larger cross sections and higher voltages Plus/minus screw Accepts solid and flexible wires of 0.5 mm2 to 4.0 mm2 (20-10 AWG) Rated at 32A/500V max Available in 2 and 3 ways Flammability rating UL94V-0
材質ナイロン
色緑
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.5
シリーズCOMBICON PT
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
AWG20→10
RoHS指令(10物質対応)対応