フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48385104
品番
1990096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
11
仕様
Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台. 業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.5
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
AWG
24→20
RoHS指令(10物質対応)
対応