アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
フットチューブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48385105
品番
EXG116G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きなリング(輪)のチューブ。脚に掛けたり、巻いたり安定したところに掛けて運動したり、使い方いろいろ。チューブが太いから脚にフィット。抗菌仕様。
用途
脚の筋トレに。引き締め/脚力強化/ロコモ対策/太もも/ふくらはぎ/運動
仕様
負荷強度:中
材質
TPR(熱可塑性ゴム)
色
グリーン
質量(g)
約105
負荷重(kg)
約12.5
伸長(m)
最大1