フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
48385174
品番
2701570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
材質
PA
取付方式
ネジ
定格電圧(V)
630
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
125
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.75→35