Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48385199 品番2703185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数4 仕様II 2 GD EEx e II. SEE00 ATEX2847U. UL、 CSA. See tech spec table for variances of parameters with respect to Standards and Approvals. Phoenix Contact Terminal Blocks. Compact terminal blocks in impact-resistant polyamide for direct mounting. Features and Benefits. Screw connection Touch-proof protected wire access points and screws Flammability rating UL 94V2 材質ナイロン グレー 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)30 AWG24→12 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする