フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48385269
品番
2838173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
仕様
TERMITRABR自動化 / プロセス保護. TERMITRABは、複数レベルの保護機能を備えたジャンクションブロックです。この製品は、6.2 mmピッチの超小型設計を特長とし、対称レールにスナップ式で取り付けることができます。ジャンパ接続は、回路のアース基準点とプロファイル間で自動的に確立されます。. 特長と利点. 3段階サージ保護 個別のアース接続 ねじ接続
材質
ナイロン
定格電圧(V)
24 dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(mA)
300
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
オス・メス
メス