フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48385287
品番
2858483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
仕様
埋込型ITソケット向けWESTERNTRABR保護機能. TERMITRABは、複数レベルの保護機能を備えたジャンクションブロックです。6.2 mmピッチの超小型設計で、対称レールにスナップ式で取り付けます。ジャンパ接続は、回路のアース基準点とプロファイル間で自動的に確立されます。. 特長と利点. ねじ接続 2層端子台 個別PE接続 フローティング2線ワイヤ保護
材質
ナイロン
定格電圧(V)
110 dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
300
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
オス・メス
メス