フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
MVSTB
注文コード
48385296
品番
3002102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
仕様
cULus、 cUL. MVSTB Feed-through Terminal Blocks. Features and Benefits. Feed-through terminal block Mounting type NS 32、 NS 35/15、 NS 35/7.5 RoHS compliant V0 UL 94 flammability rating
材質
ポリアミド
取付方式
DINレールマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
MVSTB
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2→4