画像準備中

Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズMSTBV 注文コード48385305 品番3002131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数1 仕様接続式端子台UK 3D MSTBV. Phoenix Contactの接続式端子台を使用すると、迅速で柔軟性の高い取り付けと始動が実現します。. 特長と利点. 2段フランジ型及び貫通型端子台. 特殊及びハイブリッド接続(8856296). 差し込みねじ接続(8586296). 耐振性 材質ポリアミド グレー 取付方式DINレールマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズMSTBV 端子種別ハイブリッド 定格電流(A)24 適合ケーブルサイズ(mm2)0.2→4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする