Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズCLIPLINE 注文コード48385323 品番3040122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数3 仕様SPBシリーズCOMBI. 単一導体プラグインコネクタは、スプリングケージ接続採用により、耐振動性に優れ、安定した接触を保ちます。プラグインコネクタは手早く簡単にスイッチギア、パネルビルド、制御キャビネットに取り付け可能で、信号と電源のどちらの配線にも使用できます。Phoenix Contactsの優れた各種アクセサリに対応しています。. 特長と利点. 耐振動. 気密. 長期安定. 手早く取り付け. 高導電率. 低温度上昇. 高い耐薬品性. ハロゲンフリー及び耐紫外線. 用途. スプリングケージコネクタは、部品が過酷な振動にさらされる次のような用途の環境に最適です。. レール産業. 風力発電所. 機械工学. プロセス技術及びエンジニアリング. 石油化学産業 種別【エンクローズ】あり 材質ポリアミド シリーズCLIPLINE 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケーブルサイズ(mm2)0.08→4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする