極数7
仕様SPDBシリーズCOMBI. ブリッジ機能のある導体2個の接続用です。プラグインコネクタはスプリングケージ接続採用により、耐振動性に優れ、安定した接触を保ちます。プラグインコネクタは手早く簡単にスイッチギア、パネルビルド、制御キャビネットに取り付け可能で、信号と電源のどちらの配線にも使用できます。Phoenix Contactsの優れた各種アクセサリに対応しています。. 特長と利点. 耐振動. 気密. 長期安定. 迅速かつ簡単な取り付け. 高導電率. 低温度上昇. 高い耐薬品性. ハロゲンフリー及び耐紫外線. 用途. スプリングケージコネクタを基本端子台と組み合わせて使用する場合は、部品が過酷な振動にさらされる次のような環境に最適です。. レール産業. 風力発電所. 機械工学. プロセス技術及びエンジニアリング. 石油化学産業
種別【エンクローズ】あり
材質ポリアミド
シリーズCLIPLINE
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ケーブルサイズ(mm2)0.08→4