極数5
仕様SC-RZシリーズ. Phoenix Contactの業務用SCシリーズCOMBIレセプタクルです。プッシュイン接続式で、ケーブルダクトやディストリビューターシャフト内部でプラグインコンタクトを安全かつ省スペースで収納できるように設計されています。セルフアセンブリ用にプッシュイン技術を採用したコンビカップリングで、ユーザー自身で実装できるソリューションを実現. 特長と利点. 信頼性が高く、優れた品質. スプリングケージ接続. プレートに直接取り付け. ドリル穴付き取り付けプレートに直接取り付けるための嵌入ピン
材質ポリアミド
取付方式取り付けプレート
シリーズCLIPLINE
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ケーブルサイズ(mm2)0.08→4