フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
シリーズ
CLIPLINE
注文コード
48385707
品番
3061648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
9
材質
PA
色
グレー
ピッチ(mm)
8.2
シリーズ
CLIPLINE
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.5→10