フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
シリーズ
CLIPLINE
注文コード
48385795
品番
3076484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
仕様
UL、CUL、CSA. UKH汎用高電圧端子. Phoenix Contactの大電流貫通型端子台は、プリズム状のスリーブベースによる導線の3点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を保証します。ねじは圧着部の内部のスプリング接続式エレメントでロックされます。. 特長と利点. 信頼性の高いケーブル接続. 低接触抵抗の接続面. 圧着部にスプリング接続式エレメント. 直接ねじ接続
材質
PA
取付方式
ネジ
シリーズ
CLIPLINE
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
192
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
16→95
定格電圧(kV)
1