フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48385969
品番
3211892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
仕様
PTTBダブルレベル端子台. 最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .. ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ
材質
ポリアミド
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
500
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
6.3
AWG
24→10
RoHS指令(10物質対応)
対応