Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズMSB 注文コード48386197 品番3244041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数2 仕様小型貫通型端子台. Phoenix Contactの小型貫通型端子台は、コンパクトな設計で最大限の利便性をもたらします。便利な配線オプションや変更可能な取り付けオプションを限られたスペースに収めています。 このサイズにもかかわらず、大型品と同じようにブリッジ及びラベル付けできます。ねじ接続によりメンテナンス不要で、多芯接続オプションもあります。. 特長と利点. コンパクトな設計、省スペース. 15 mm DINレールに取り付け可能. 全端子ポイントにマーキングがあって配線が明瞭. 標準プラグインブリッジ 材質ポリアミド グレー 取付方式取り付けプレート シリーズMSB 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)24 動作温度(℃)+130 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケーブルサイズ(mm2)0.08→4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする