極数2
仕様小型貫通型端子台. Phoenix Contactの小型貫通型端子台は、コンパクトな設計で最大限の利便性をもたらします。便利な配線オプションや変更可能な取り付けオプションを限られたスペースに収めています。 このサイズにもかかわらず、大型品と同じようにブリッジ及びラベル付けできます。ねじ接続によりメンテナンス不要で、多芯接続オプションもあります。. 特長と利点. コンパクトな設計、省スペース. 15 mm DINレールに取り付け可能. 全端子ポイントにマーキングがあって配線が明瞭. 標準プラグインブリッジ
材質ポリアミド
取付方式取り付けプレート
シリーズMSB
定格電圧(V)800
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)24
動作温度(℃)+130
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ケーブルサイズ(mm2)0.08→4