シリーズEV-T2G3PC-3AC32A-4.0M6.0EHBK01
コネクタ形状EVタイプ2
コンタクト数7
ケーブルサイズ(mm2)1×0.5、5×6
定格電流(A)2 (Signal Contact) A, 32 (Power Contact) A
動作電圧30 (Signal Contact) V ac, 480 (Power Contact) V ac
コネクタジェンダーオス - メス
コンタクトジェンダーメス , オス
動作温度(℃)-30
仕様モバイルAC充電ケーブル、タイプ2、3相、スパイラルケーブル. Phoenix Contact製のCライン3相モバイルAC充電ケーブルは、自動車用コネクタ及びインフラストラクチャプラグを備え、電気自動車の充電に使用します。 交流(AC)ケーブルは、タイプ2自動車インレットに適合し、Eモビリティ用充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラストラクチャソケットアウトレットに接続します。 スパイラルTPE-U被覆ケーブルを備え、このモバイル充電ケーブルは簡単収納でき、頑丈な構造と銀めっきコンタクトにより信頼性の高い接続が確保されます。 タイプ2 EVコネクタはドイツ仕様です。 このケーブルアセンブリには、IP56等級までのコネクタを保護できるコネクタプラグキャップも取り付けられています。. 特長と利点. デザインタイプ Cライン 充電規格 タイプ2 充電モード モード3 AC 3相充電電流 IEC62196-2 挿抜回数>10,000回に対応 IP44適合(かん合時)
RoHS指令(10物質対応)対応