フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 電源インラインコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48386897
品番
1414697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
73.6
直径(Φmm)
25
取付方式
ケーブルマウント
ソケットorプラグ
ソケット
端子種別
クイックコネクト
定格電流(A)
17.5
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P + E
ケーブル径(Φmm)
8 → 13
定格電圧(kV)
1
IP等級
IP68、IP69K
オス・メス
メス
コンタクトめっき
銀