Phoenix Contact 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMCR-SL-CUC-200-I 動作温度(℃)+65(Max) 注文コード48386967 品番2308030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はシリーズ・動作温度・電流など13種類から選べます 他の種類を見る
出力電流(mA)4 → 20 電源電圧(V)20 → 30 dc 取付方式DINレール 周波数帯域(Hz)20 → 6000 精度+/-1 % シリーズMCR-SL-CUC-200-I 動作温度(℃)+65(Max) 深さ(mm)33.8 高さ(mm)70 幅(mm)90 仕様汎用変流器. DC / AC / ひずみ電流測定用のMCR-SL CUCシリーズ汎用電流トランスデューサです。. 汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの各種取り付け COMBICONプラグイン接続端子台向けのシンプルな接続方式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする