フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 電流センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MACX MCR-SL-CAC-5-I
動作温度(℃)
+65(Max)
電流(A)
0 → 5
注文コード
48386976
品番
2810612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24 dc
取付方式
DINレール
周波数帯域(Hz)
45 → 65
精度
±0.5 %
シリーズ
MACX MCR-SL-CAC-5-I
動作温度(℃)
+65(Max)
深さ(mm)
114.5
高さ(mm)
104
幅(mm)
22.5
仕様
電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
電流(A)
0 → 5
RoHS指令(10物質対応)
対応