Phoenix Contact 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)-25、+60(Max) 注文コード48386994 品番2814359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はシリーズ・動作温度・電流など13種類から選べます 他の種類を見る
出力電流(mA)0 → 20 取付方式ねじ 周波数帯域(Hz)45 → 60 精度<0.5 % 動作温度(℃)-25、+60(Max) 深さ(mm)114.5 高さ(mm)99 仕様Current Transducer, MCR-SLP. Passive current transformers without auxiliary power Convert ac into analogue signals 1 to 20mA or 0 to 10V Limit monitor Limit value and alarm suppression time set by two potentiometers 1 NO, 1NC relay contact 出力電圧(V)0 → 10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする