Phoenix Contact 電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 動作温度(℃)+60(Max) 電流(A)0 → 11 注文コード48387028 品番2814731
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はシリーズ・動作温度・電流など13種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)20 → 30 dc 取付方式ねじ 周波数帯域(Hz)15 → 400 精度<0.5 % シリーズMCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 動作温度(℃)+60(Max) 深さ(mm)114.5 高さ(mm)99 幅(mm)22.5 仕様Current Transducer, MCR-S. Current transducers up to 50A Stepless measurement range setting True rms measurement Galvanic 3-way isolation Configuration via DIP switches or configuration software Relay contact rating 50mA @ 30Vac/36Vdc (applicable to stock nos. 337-2724 and 337-2752) 電流(A)0 → 11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする