電源電圧(V)20 → 30 dc
取付方式ねじ
周波数帯域(Hz)15 → 400
精度<0.5 %
シリーズMCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
動作温度(℃)+60(Max)
深さ(mm)114.5
高さ(mm)99
幅(mm)22.5
仕様Current Transducer, MCR-S. Current transducers up to 50A Stepless measurement range setting True rms measurement Galvanic 3-way isolation Configuration via DIP switches or configuration software Relay contact rating 50mA @ 30Vac/36Vdc (applicable to stock nos. 337-2724 and 337-2752)
電流(A)0 → 55
RoHS指令(10物質対応)対応