仕様PTPOWER95高電流フィードスルー端子台. 大型の導体でもすばやく簡単に接続できるようになりました。 プッシュイン接続が可能なPTPOWER 95高電流端子台では、最大95 mm2の導体を直接接続することができます。 端子ポイントを手動で開く必要はありません。. 最大95 mm2の大径ワイヤ及び最大232アンペアの電流に対応 簡単に接続可能(手動で端子ポイントを開く必要なし) 標準的なドライバでリリースボタンを押すだけで取り外し可能
色緑 / 黄
シリーズ32601 Clipline
端子種別プッシュイン
定格電流(A)232
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)95
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)4 → 3 / 0