フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48388035
品番
1033483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
内径(Φmm)
8.3
全幅(mm)
22.5
全高(mm)
85
最高温度(℃)
80
出力電流(A)
1
トランス
Rogowskiコイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
70.4
最低温度(℃)
-20