フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48388087
品番
2906232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.2×110.5×120.5
全幅(mm)
6.2
全高(mm)
120.5
最高温度(℃)
+70 , +80
出力電流(mA)
0 → 21
トランス
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
110.5
最低温度(℃)
-40 , -30