画像準備中

Phoenix Contact 変流器 PACT RCP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48388096 品番2906233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6.2×110.5×120.5 全幅(mm)6.2 全高(mm)120.5 最高温度(℃)+70 , +80 出力電流(mA)0 → 21 トランスDINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)110.5 最低温度(℃)-40 , -30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする