フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48388105
品番
2906231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
全幅(mm)
6.2
全高(mm)
120.5
最高温度(℃)
+70 , +80
出力電流(mA)
0 → 21
トランス
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
レトロフィット
全体的な深さ(mm)
110.5
最低温度(℃)
-40 , -30