曜日別特売
2320173 Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト 48388394

Phoenix Contact 予備モジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個シリーズQUINT ORING仕様●Phoenix Contact QUINT ORING Redundancy Modules. The Phoenix Contact QUINT ORING is a DIN rail mountable active redundancy module with ACB technology and monitoring functions. Using a redundancy module it is possible for two power supply units of the same type connected in parallel on the output side to increase performance or for redundancy to be 100% isolated from one another. Features and Benefits. Low-loss decoupling of power supply units connected in parallel Preventive function monitoring Auto Current Balance (ACB) technology MOSFET ’s help save up to 70% energy Uniform load distribution helps to double the service life●スタティックブースト:1×30A●ダイナミックブースト:1×40A(5秒)●Selective Fuse Breaking:1×120A(12ms)●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き35mm●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0注文コード48388394品番2320173
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●Phoenix Contact QUINT ORING Redundancy Modules. The Phoenix Contact QUINT ORING is a DIN rail mountable active redundancy module with ACB technology and monitoring functions. Using a redundancy module it is possible for two power supply units of the same type connected in parallel on the output side to increase performance or for redundancy to be 100% isolated from one another. Features and Benefits. Low-loss decoupling of power supply units connected in parallel Preventive function monitoring Auto Current Balance (ACB) technology MOSFET ’s help save up to 70% energy Uniform load distribution helps to double the service life●スタティックブースト:1×30A●ダイナミックブースト:1×40A(5秒)●Selective Fuse Breaking:1×120A(12ms)●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き35mm●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0幅(mm)32高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125シリーズQUINT ORINGディレーティング開始温度(℃)60~70 (2.5%/K)最大電流(A)2×15(-25℃~40℃)、1×30(-25℃~40℃)、1×120(12ms、SFBテクノロジ)定格出力電流(A)20(電力増強)、10(冗長化)接続方法ネジ材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)金属製/スチール製シート、亜鉛メッキ消費電流(A)-定格入力電流(A)2×10(-25℃~60℃)、1×20(-25℃~60℃)使用周囲温度(℃)-25~70保護回路過度サージ電圧保護装置:バリスタ使用電圧範囲(V)入力:DC18~28定格出力電圧(V)(U1N)-0、1保護クラスIII平均寿命(時間)-RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)-MTBF(時間)>1000000h(40℃)アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品DINレールユニット最大スイッチング電圧(AC V)30最大スイッチング電圧(DC V)30入力公称電圧(V)DC24相対湿度(%RH)≦95(結露なし)材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)コンデンサ電流(A)-材質(ラッチ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする