仕様●STEP DIODE冗長モジュール. 冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100 %独立させることが可能です。●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:なし●汚染度:2幅(mm)18高さ(mm)90取付方式DINレール取付け奥行(mm)61シリーズSTEP DIODEディレーティング開始温度(℃)55~70 (2.5%/K)、60~70 (2.5%/K)最大電流(A)-定格出力電流(A)10(電力増強)、5(冗長化)接続方法ネジ材質(ケース)-保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)金属製/プラスチック製消費電流(A)-定格入力電流(A)2×5(-25℃~55℃)、1×10(-25℃~55℃)使用周囲温度(℃)-25~70保護回路過度サージ電圧保護装置:トランシルダイオード使用電圧範囲(V)入力:DC4.5~30、出力:5~24定格出力電圧(V)DC24保護クラスIII平均寿命(時間)-RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)-MTBF(時間)>25822000h(40℃)アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品DINレールユニット最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-入力公称電圧(V)DC5~24相対湿度(%RH)≦95(結露なし)材質(フード)-コンデンサ電流(A)-材質(ラッチ)-