フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1.5
注文コード
48388753
品番
1404773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
パネル取り付けフレーム
IP等級
IP54