VBMT160408-MS MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) 三菱マテリアル 48388788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT160408-MS MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) 三菱マテリアル 48388788
VBMT160408-MS MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) 三菱マテリアル 48388788
VBMT160408-MS MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) 三菱マテリアル 48388788

難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76ブレーカ記号MS注文コード48388788品番VBMT160408-MS MP9015
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。

用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする