フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
注文コード
48388918
品番
1411641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
許容電流(A)
16
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
230