1456970 Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト 48389006

Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL、cUL、cULus、GOS. 品番< 802-6974') 802-6974/、< 802-6978') 802-6978/及び< 802-6987') 802-6987/はシールド付きで、< 802-6971') 802-6971/はLEDを装備. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル. M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII 注文コード48389006 品番1456970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、cUL、cULus、GOS. 品番< 802-6974') 802-6974/、< 802-6978') 802-6978/及び< 802-6987') 802-6987/はシールド付きで、< 802-6971') 802-6971/はLEDを装備. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル. M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII コンタクト数4 コネクタAライトアングルM12 コネクタBRJ45 コネクタAジェンダーソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする