フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
注文コード
48389164
品番
1408720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
シールド
シールドなし
コンタクト数
5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートQUICKON
コネクタB
ストレートQUICKON