内容量1個
長さ(m)1.5
仕様Phoenix Contact M12 Sコード電源コネクタケーブルアセンブリ、ハロゲンフリー. 1.5メートルのハロゲンフリーオレンジPURケーブル(フリーエンド)、亜鉛ダイキャストニッケルめっきローレットとTPU自消性コネクタボディを備えたPhoenix Contact 4極SコードM12電源プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、高度な環境保護レベル (IP67等級)を持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12 SPEEDCON高速ロッキングシステムプラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、630 V acで12 Aの定格電流と、360度シールドを持ちます。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ SPEEDCON高速ロッキングシステム 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄
注文コード48389277
品番1424108