Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)500 仕様Phoenix Contact TコードM12埋込型電源コネクタ、フリーエンド. Phoenix Contact 4極TコードM12電源プラグ / ソケット埋込型パネルコネクタケーブルアセンブリは、コネクタボディがCuZn合金製ニッケルめっき仕上げで、0.5メートルのPPリッツ線ケーブル(フリーエンド)を備えていて、耐環境性の高い(かん合時にIP67等級)頑丈なM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12埋込型プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリの定格電流と電圧は12 A、630 V acです。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄 注文コード48389417 品番1424136
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact TコードM12埋込型電源コネクタ、フリーエンド. Phoenix Contact 4極TコードM12電源プラグ / ソケット埋込型パネルコネクタケーブルアセンブリは、コネクタボディがCuZn合金製ニッケルめっき仕上げで、0.5メートルのPPリッツ線ケーブル(フリーエンド)を備えていて、耐環境性の高い(かん合時にIP67等級)頑丈なM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12埋込型プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリの定格電流と電圧は12 A、630 V acです。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄 長さ(mm)500 シールドシールドなし コンタクト数4 断面積(mm2)1.31 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする