フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48389469
品番
1408988
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
適合
IEC61076-2-111、UL94
許容電流(A)
12
コンタクト数
4
断面積(mm
2
)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
Right Angle M12
IP等級
IP67
許容電圧(V)
63 dc